曜日別特売

CD/DVD/Blu-ray用 不織布ケース 両面収納 タイトルカード付

CD/DVD/Blu-ray用 不織布ケース 両面収納 タイトルカード付 - エレコムCD/DVD/Blu-ray用 不織布ケース 両面収納 タイトルカード付 - エレコムCD/DVD/Blu-ray用 不織布ケース 両面収納 タイトルカード付 - エレコムCD/DVD/Blu-ray用 不織布ケース 両面収納 タイトルカード付 - エレコムCD/DVD/Blu-ray用 不織布ケース 両面収納 タイトルカード付 - エレコムCD/DVD/Blu-ray用 不織布ケース 両面収納 タイトルカード付 - エレコムCD/DVD/Blu-ray用 不織布ケース 両面収納 タイトルカード付 - エレコムCD/DVD/Blu-ray用 不織布ケース 両面収納 タイトルカード付 - エレコム

検索に便利なタイトルカード付き。大量のBlu-ray/CD/DVD Discをコンパクトに収納・整理できる両面収納タイプの不織布ケース。

材質ポリプロピレン質量(g)3.5収納物Blu-ray/CD/DVD Disc寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約131×142×0.54/枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23598207CCD-NIWB60WH1パック(30枚)タイトルカード:30枚/見出し用インデックスカード:1枚ホワイト
830
749
824(税込)
3日以内出荷
23598216CCD-NIWB120ASO1パック(60枚)タイトルカード:60枚/見出し用インデックスカード:3枚アソートカラー(ブルー/グリーン/イエロー/パープル/ピンク)
1,470
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
23598225CCD-NIWB120WH1パック(60枚)タイトルカード:60枚/見出し用インデックスカード:3枚ホワイト
1,470
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
23598234CCD-NIWB240ASO1パック(120枚)タイトルカード:120枚/見出し用インデックスカード:6枚アソートカラー(ブルー/グリーン/イエロー/パープル/ピンク)
2,760
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
23598243CCD-NIWB240WH1パック(120枚)タイトルカード:120枚/見出し用インデックスカード:6枚ホワイト
2,760
1,998
2,198(税込)
当日出荷
23598198CCD-NIWB60ASO1パック(30枚)タイトルカード:30枚/見出し用インデックスカード:1枚アソートカラー(ブルー/グリーン/イエロー/パープル/ピンク)
830
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23598198CCD-NIWB60ASO23598207CCD-NIWB60WHCCD-NIWB60ASO CD/DVD/Blu-ray用 不織布ケース 両面収納 タイトルカード付 エレコム 23598207CD/DVD/Blu-ray用 不織布ケース 両面収納 タイトルカード付エレコム1パック(30枚)
749
税込824
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

CD/DVDケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする