不織布ケース Blu-ray対応 両面収納

不織布ケース Blu-ray対応 両面収納 - エレコム不織布ケース Blu-ray対応 両面収納 - エレコム不織布ケース Blu-ray対応 両面収納 - エレコム不織布ケース Blu-ray対応 両面収納 - エレコム不織布ケース Blu-ray対応 両面収納 - エレコム不織布ケース Blu-ray対応 両面収納 - エレコム不織布ケース Blu-ray対応 両面収納 - エレコム不織布ケース Blu-ray対応 両面収納 - エレコム
(1件のレビュー)

薄くて軽く使いやすい、スタンダードな不織布ケース。大量のBlu-ray/CD/DVD Discをコンパクトに収納・整理できる両面収納タイプの不織布ケース。

材質ポリプロピレン質量(g)3.0(1枚)収納物Blu-ray/CD/DVD Disc収納枚数(枚)120、Blu-ray/CD/DVD Disc計2(両面1枚ずつ)(ケース1枚あたり)入数60枚(両面収納)寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約134×129×0.5/枚内容量1パック(60枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23598252CCD-NWB120ASOアソートカラー(ブルー/グリーン/イエロー/パープル/ピンク)
1,250
999
1,099(税込)
当日出荷
23598268CCD-NWB120WHホワイト
1,250
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23598252
2020-09-04
用途: 録画済みDVDの収納
金融・保険業

不織布ケースが非常に品質が良いのでまた購入したしたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

CD/DVDケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする