手作りカレンダーキット 卓上 A5サイズ フォト光沢紙 写真印刷 ホワイトボード付

手作りカレンダーキット 卓上 A5サイズ フォト光沢紙 写真印刷 ホワイトボード付 - エレコム手作りカレンダーキット 卓上 A5サイズ フォト光沢紙 写真印刷 ホワイトボード付 - エレコム手作りカレンダーキット 卓上 A5サイズ フォト光沢紙 写真印刷 ホワイトボード付 - エレコム手作りカレンダーキット 卓上 A5サイズ フォト光沢紙 写真印刷 ホワイトボード付 - エレコム手作りカレンダーキット 卓上 A5サイズ フォト光沢紙 写真印刷 ホワイトボード付 - エレコム手作りカレンダーキット 卓上 A5サイズ フォト光沢紙 写真印刷 ホワイトボード付 - エレコム手作りカレンダーキット 卓上 A5サイズ フォト光沢紙 写真印刷 ホワイトボード付 - エレコム

ご家庭にあるインクジェットプリンタでカレンダーが簡単に作れるキットです
ホワイトボードがついた卓上タイプのカレンダーです(※ホワイトボードには印刷できません)
写真が鮮やかに印刷できるフォト光沢タイプ
試し刷りに便利なテストプリント用紙付き
両面印刷対応。表面(光沢紙)、裏面(普通紙)
用紙サイズ A5 坪量 157g/m2 紙厚0.19mm
お探しNO.Q101

紙厚(mm)0.19セット内容A5サイズカレンダー用紙×13枚/ホワイトボード×1枚/カレンダー台紙×1枚/テストプリント用紙×1枚/とじリング×2個/作り方説明書×1枚No.【お探しNo.】Q101枚数13枚用紙フォト光沢紙(両面印刷対応:表面光沢紙/裏面普通紙)坪量(g/m2)157用紙サイズA5サイズ(148×210mm)対応インク顔料・染料対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23599336EDT-CALA5KWB
2,230
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手作りシート・ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする