手作りカレンダーキット 卓上 A6サイズ 2ヶ月表示 マット スーパーファイン紙

手作りカレンダーキット 卓上 A6サイズ 2ヶ月表示 マット スーパーファイン紙 - エレコム手作りカレンダーキット 卓上 A6サイズ 2ヶ月表示 マット スーパーファイン紙 - エレコム手作りカレンダーキット 卓上 A6サイズ 2ヶ月表示 マット スーパーファイン紙 - エレコム手作りカレンダーキット 卓上 A6サイズ 2ヶ月表示 マット スーパーファイン紙 - エレコム手作りカレンダーキット 卓上 A6サイズ 2ヶ月表示 マット スーパーファイン紙 - エレコム手作りカレンダーキット 卓上 A6サイズ 2ヶ月表示 マット スーパーファイン紙 - エレコム手作りカレンダーキット 卓上 A6サイズ 2ヶ月表示 マット スーパーファイン紙 - エレコム

ご家庭にあるインクジェットプリンタでカレンダーが簡単に作れるキットです
2カ月分が同時に表示できる卓上タイプのカレンダーです
マットな質感で上品な仕上がりのスーパーファイン紙です
試し刷りに便利なテストプリント用紙付き
両面印刷対応(表裏ともスーパーファイン)
用紙サイズ A6 坪量 168g/m2 紙厚0.20mm
お探しNO.Q100

セット内容A6サイズカレンダー用紙×26枚/カレンダー台紙×1枚/テストプリント用紙×1枚/とじリング×2個/作り方説明書×1枚枚数26枚対応インク顔料・染料対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
紙厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23599354EDT-CALA6WNW0.2
1,400
899
989(税込)
翌々日出荷
23599345EDT-CALA6KW0.19
1,750
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手作りシート・ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする