なまえラベル 汎用タイプ インクジェット フォト光沢紙

なまえラベル 汎用タイプ インクジェット フォト光沢紙 - エレコムなまえラベル 汎用タイプ インクジェット フォト光沢紙 - エレコムなまえラベル 汎用タイプ インクジェット フォト光沢紙 - エレコムなまえラベル 汎用タイプ インクジェット フォト光沢紙 - エレコムなまえラベル 汎用タイプ インクジェット フォト光沢紙 - エレコムなまえラベル 汎用タイプ インクジェット フォト光沢紙 - エレコムなまえラベル 汎用タイプ インクジェット フォト光沢紙 - エレコムなまえラベル 汎用タイプ インクジェット フォト光沢紙 - エレコム
(1件のレビュー)

お手持ちのパソコンとインクジェットプリンタで、なまえラベルが簡単に作成できます。

ホワイト仕様【クリアカット】×サイズA4用紙フォト光沢ラベル無し内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D)(mm)
ラベル数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23599397EDT-KNM3210×297、【ラベル】17×24405枚(81面×5シート)
630
619
681(税込)
当日出荷
23599406EDT-KNM4210×297、【ラベル】24×33245枚(49面×5シート)
630
619
681(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23599397
2021-10-31
用途: 商品ラベルとして
有限会社 青柳三井卸売・小売業

シールがはがれにくくとても重宝しています。
光沢紙のため、印刷もとてもきれいに仕上がります。
オリジナル商品の自社制作用ラベルとして満足できる品質です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする