なまえラベル 文具アソート インクジェット フォト光沢 はがきサイズ 6種類(各1シート入)

なまえラベル 文具アソート インクジェット フォト光沢 はがきサイズ 6種類(各1シート入) - エレコムなまえラベル 文具アソート インクジェット フォト光沢 はがきサイズ 6種類(各1シート入) - エレコムなまえラベル 文具アソート インクジェット フォト光沢 はがきサイズ 6種類(各1シート入) - エレコムなまえラベル 文具アソート インクジェット フォト光沢 はがきサイズ 6種類(各1シート入) - エレコムなまえラベル 文具アソート インクジェット フォト光沢 はがきサイズ 6種類(各1シート入) - エレコムなまえラベル 文具アソート インクジェット フォト光沢 はがきサイズ 6種類(各1シート入) - エレコム

入学・入園準備に最適!手軽でキレイに手作りできる”なまえラベル”。これひとつで大丈夫!文房具の名前付けにぴったりの6種をひとつにまとめた、便利なアソートパック。

紙厚(mm)0.192ホワイトNo.【お探しNo.】N32寸法(幅W×高さH)(mm)EDT-KNM5(24×8)/EDT-KNM6(36×8)/EDT-KNM7(24×12)/EDT-KNM8(33×12)/EDT-KNM19(12×6)/EDT-KNM20(24×6)枚数EDT-KNM5(33面×1シート)、EDT-KNM6(22面×1シート)、EDT-KNM7(24面×1シート),EDT-KNM8(16面×1シート)、EDT-KNM19(78面×1シート)、EDT-KNM20(39面×1シート)、【テストプリント用紙】6枚(6シート各1枚)用紙フォト光沢紙坪量(g/m2)174用紙サイズはがきサイズ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23599433EDT-KNMASOBN
370
349
384(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする