なまえラベル さんすうセットアソート インクジェット フォト光沢 はがきサイズ 4種類(計6シート入)

なまえラベル さんすうセットアソート インクジェット フォト光沢 はがきサイズ 4種類(計6シート入) - エレコムなまえラベル さんすうセットアソート インクジェット フォト光沢 はがきサイズ 4種類(計6シート入) - エレコムなまえラベル さんすうセットアソート インクジェット フォト光沢 はがきサイズ 4種類(計6シート入) - エレコムなまえラベル さんすうセットアソート インクジェット フォト光沢 はがきサイズ 4種類(計6シート入) - エレコムなまえラベル さんすうセットアソート インクジェット フォト光沢 はがきサイズ 4種類(計6シート入) - エレコムなまえラベル さんすうセットアソート インクジェット フォト光沢 はがきサイズ 4種類(計6シート入) - エレコム

入学・入園準備に最適!手軽でキレイに手作りできる”なまえラベル”。これひとつで大丈夫!さんすうせっとの名前付けにぴったりの6種をひとつにまとめた、便利なアソートパック。

紙厚(mm)0.192ホワイトNo.【お探しNo.】N33寸法(幅W×高さH)(mm)さんすうセット用EDT-KNM18(10×3)/ペン用・極小EDT-KNM19(12×6)/ペン用・極細EDT-KNM20(24×6)/おはじき用(6×3.5)/小物用(14×4)枚数ラベル×6枚 内容:さんすうせっと用(140面×2シート)、おはじき用/小物用(150面×2シート)、ペン用・極小(78面×1シート)、ペン用・極細(39面×1シート)、【テストプリント用紙】4枚用紙フォト光沢紙坪量(g/m2)174用紙サイズはがきサイズ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23599442EDT-KNMASOSN
370
349
384(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする