曜日別特売

インナーヘッドホン I3510

インナーヘッドホン I3510 - エレコムインナーヘッドホン I3510 - エレコムインナーヘッドホン I3510 - エレコム
(1件のレビュー)

取りまわしやすく、からまりを防ぐフラットケーブルを採用。高域から低域までバランスに優れた音質を再現したインナーイヤータイプのステレオヘッドホン。

コード長さ(m)1.2(Y型)付属品イヤーパッド 2個、保証書質量(g)本体約3(コード含まず)音圧感度(dB/mW)98サウンドシステムオープンエアー型装着方式インナーイヤータイプ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
保証期間
再生周波数帯域(Hz)
ドライバーユニット(Φmm)
最大許容入力(mW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23600142EHP-I3510BKブラック6カ月間20~2000014.8(ダイナミック型)【ヘッドフォン】10
1,660
899
989(税込)
当日出荷
23600167EHP-I3510WHホワイト6カ月間20~2000014.8(ダイナミック型)【ヘッドフォン】10
1,660
取扱い終了
代替品有
23600158EHP-I3510RDレッド6カ月20~20kダイナミック型 Φ14.810
1,660
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23600167EHP-I3510WH23600142EHP-I3510BKEHP-I3510WH インナーヘッドホン I3510 エレコム 23600142インナーヘッドホン I3510エレコム1個
899
税込989
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23600167
2020-07-13
用途: タブレットのヘッドホンに

安心のエレコム製で、インナーだから、耳に入りやすく、良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする