HDD (ハードディスク) 外付け ポータブル USB3.0 テレビ対応 ファンレス設計

HDD (ハードディスク) 外付け ポータブル USB3.0 テレビ対応 ファンレス設計 - エレコムHDD (ハードディスク) 外付け ポータブル USB3.0 テレビ対応 ファンレス設計 - エレコムHDD (ハードディスク) 外付け ポータブル USB3.0 テレビ対応 ファンレス設計 - エレコムHDD (ハードディスク) 外付け ポータブル USB3.0 テレビ対応 ファンレス設計 - エレコムHDD (ハードディスク) 外付け ポータブル USB3.0 テレビ対応 ファンレス設計 - エレコムHDD (ハードディスク) 外付け ポータブル USB3.0 テレビ対応 ファンレス設計 - エレコムHDD (ハードディスク) 外付け ポータブル USB3.0 テレビ対応 ファンレス設計 - エレコムHDD (ハードディスク) 外付け ポータブル USB3.0 テレビ対応 ファンレス設計 - エレコム
(11件のレビュー)

パソコンのデータのバックアップや、テレビ番組の録画などに手軽にお使い頂けるポータブルハードディスクです。

回転数非固定内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量
付属品
コネクタ形状
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
保証期間
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23600745ELP-CED010UBK-USB3.0(USB2.0互換)ケーブル(約45cmコネクター含む)×1、クイックガイド(保証書付き)、TV向けかんたん接続ガイドUSB3.0 Micro-B×175×115×131年間
12,800
11,980
13,178(税込)
当日出荷
68858292ELP-CED020UBK-USB3.0(USB2.0互換)ケーブル(約45cmコネクター含む)×1、クイックガイド(保証書付き)、TV向けかんたん接続ガイドUSB3.0 Micro-B×175×115×131年間
17,200
16,980
18,678(税込)
当日出荷
23600736ELP-CED005UBK500GBUSB3.0ケーブル(約45cmコネクタ含む)x1、クイックガイド(保証書付)、TV向けかんたん接続ガイドUSB3.0 micro-B×1115×75×131年
9,504
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23600736ELP-CED005UBK23600745ELP-CED010UBKELP-CED005UBK HDD (ハードディスク) 外付け ポータブル USB3.0 テレビ対応 ファンレス設計 エレコム 23600745HDD (ハードディスク) 外付け ポータブル USB3.0 テレビ対応 ファンレス設計エレコム1個
11,980
税込13,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-21
用途: 会社のPCバックアップ用普段使いに

記入日2025.3
約2年ほど、2023.4より使っております。まだまだ元気に動いてくれています。処理速度もなかなかよく気に入っているので、もう一つ購入予定。

対象商品 : 68858292
2020-09-14
用途: データの保管

実務用HDのバックアップ用で買いました。
1.2TB程度を時々バックアップしていますが時間もかからずいつの間にか終わっているといった感覚です。

対象商品 : 23600736
2021-06-09
用途: コンピューターの処理
有限会社 モビック自動車・二輪車・自転車関連業

早くて助かりました。これは使いやすい商品です。また利用します。

対象商品 : 23600736
2020-07-05
用途: バックアップ

大きさ、静穏さは良い。転送速度もよい。しかし価格の割に容量が少ない。

対象商品 : 68858292
2019-09-26
用途: 会社のPCのバックアップに
有限会社Nファクトリー

今までのバックアップ用ハードディスクが壊れたのでクチコミを参考にしながら買い替えです。耐久性は使ってみないとわからないのですが期待してます。

対象商品 : 23600745
2020-07-09
用途: パソコンのバックアップ用として

別に特段の問題は発生しておりません
量販店で安いのはあると思いますが

対象商品 : 23600745
2019-02-13
用途: パソコンのバックアップ

○100V電源が不要でたいへん気にいった。
○コンパックトで場所をとらなくてよかった。

対象商品 : 23600745
2018-11-22
用途: PCデータのバックアップ用

バックアップ用途に購入しました。
今までUSBメモリーで行っていましたが、これの方がスピードも速く購入して良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする