管理者用ソフト対応、情報漏洩対策としてパスワードロック機能と共にハードウェアAES256bit暗号化機能を搭載した情報漏洩対策USB3.0メモリー。
その他※コピーガード機能の対応OSは上記と異なります。マニュアルをご確認ください。色ホワイト質量(g)約10コネクタ形状USB-A対応機種Windows 11/10/8.1/8/7(SP0,1), Windows Server 2022/2019/2016/2012 R2/2012/2008 R2/2008 (SP2) ※Windows Server 2022/2019/2016/2012 R2/2012/2008 R2の制限ユーザーには対応しておりません。※「コピーガード機能」の対応OSはWindows10のみとなります、macOS 12/11/10.8.5~10.15 ※macOS環境ではログ機能,ソフトウェア自動アップデート通知機能,Autorun.inf自動削除機能,オプション設定,コピーガード機能を含む管理者用ソフトウェアで設定できる機能の一部が動作しません。※macOS は Intel CPU 上での動作に限ります、※WindowsOSでは日本語OS以外では英語表示されます(macOSは日本語,英語環境のみ対応です)対応【管理者用ソフトウェア「HUD-SUMA」】対応インターフェースUSB3.0/2.0/1.1保証期間1年間電源供給方式USBバスパワー接続寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)60×7.8×20.8(USBコネクタ収納時)セキュリティ機能パスワードロック機能、ハードウェア暗号化(AES256bit)機能内容量1個