ファッショナブル&カジュアルにワイヤレス音楽を楽しめる、ネックストラップタイプのBluetoothイヤホンです。
仕様マルチポイント(同時待受け)非対応付属品USB充電ケーブル、取扱説明書(保証書付き)、簡単接続ガイド、イヤーピース(XS、S、M(本体に装着済み)、L)型式ダイナミック型、(マイク)エレクトレットコンデンサー型質量(g)約32出力Bluetooth power class2電源5V(USB給電)接続方式Bluetooth感度(マイク)-38dB外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1020×22×10全長:約1020×22×10ストラップ部分のみ:約480×22×9イヤホン:約270×22×14通信方式Bluetooth標準規格 Version4.1バッテリー(内蔵)リチウムポリマー充電池保証期間6カ月再生周波数帯域(Hz)(A2DP)20-20、000音圧レベル(dB)94/1mW充電時間(時間)約2連続再生時間約8時間指向性(マイク)全指向性通話時間(連続最大)約9時間ドライバーユニット(Φmm)フルレンジ Φ9.0プロファイル(対応Bluetooth)A2DP、AVRCP、HFP、HSP待ち受け時間(時間)約90時間変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)装着方式ネックストラップ型通信距離(m)(最大)見通し約10周波数帯域(GHz)2.4内容量1個