曜日別特売

USBメモリ USB3.1(Gen1) ウイルスチェック パスワードロック 1年ライセンス 管理者用

USBメモリ USB3.1(Gen1) ウイルスチェック パスワードロック 1年ライセンス 管理者用 - エレコムUSBメモリ USB3.1(Gen1) ウイルスチェック パスワードロック 1年ライセンス 管理者用 - エレコムUSBメモリ USB3.1(Gen1) ウイルスチェック パスワードロック 1年ライセンス 管理者用 - エレコムUSBメモリ USB3.1(Gen1) ウイルスチェック パスワードロック 1年ライセンス 管理者用 - エレコムUSBメモリ USB3.1(Gen1) ウイルスチェック パスワードロック 1年ライセンス 管理者用 - エレコムUSBメモリ USB3.1(Gen1) ウイルスチェック パスワードロック 1年ライセンス 管理者用 - エレコムUSBメモリ USB3.1(Gen1) ウイルスチェック パスワードロック 1年ライセンス 管理者用 - エレコムUSBメモリ USB3.1(Gen1) ウイルスチェック パスワードロック 1年ライセンス 管理者用 - エレコム

トレンドマイクロ社製ウイルスチェック機能搭載、管理者用ソフト対応、パスワードロック機能、保存するデータ全てを強制的に暗号化するセキュリティUSB3.0メモリ。

仕様【出荷時フォーマット】FAT32/CDFSその他※TMUSB2.1のライセンス期間は1年間です。対象パソコンUSBインターフェースを標準搭載したDOS/V機器・空きメモリ容量600MB以上(推奨1GB以上)・CD-ROMドライブが認識され、CD-ROMドライブによるオートラン実行がされること。USBマスストレージドライバ・USB HID ドライバがあり、インターネット環境に接続できることホワイト質量(g)約10対応OSWindows 11/10, Windows Server 2025/2022/2019/2016/2012/2012 R2 ※Windows Serverの制限ユーザーには対応しておりません。 ※コピーガード機能が有効な場合,Windows Server OSでは動作しません、macOS 15/14/13/12/11/10.8~10.15 ※macOS環境では,TMUSBによるウイルスチェック機能,ログ機能,ソフトウェア自動アップデート通知機能,Autorun.inf自動削除機能,オプション設定,コピーガード機能を含む管理者用ソフトウェアで設定できる機能の一部が動作しません。※macOSはIntel CPU上での動作に限ります※macOS環境でご利用頂くためには「HUD-SUMA」(別売)での初期設定が必要です※WindowsOSでは日本語OS以外では英語表示されます(macOSは日本語,英語環境のみ対応です)コネクタ形状USB-A対応【管理者用ソフトウェア「HUD-SUMA」】対応インターフェースUSB3.0/2.0/1.1保証期間1年間電源供給方式USBバスパワー接続寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)60×7.8×20.8(USBコネクタ収納時)セキュリティ機能パスワードロック機能,ハードウェア暗号化(AES256bit)機能,ウィルススキャン機能,管理者用ソフトウェア対応 ※ウイルススキャン機能は「Trend Micro USB Security 2.1(TMUSB2.1)」を採用しています。内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(GB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23605277MF-PUVT302GM12
11,310
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
23605295MF-PUVT308GM18
17,940
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
23605286MF-PUVT304GM14
12,740
11,980
13,178(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする