名刺用紙 厚手 30枚用 A4サイズ マイクロミシン インクジェット用 クラフト調

名刺用紙 厚手 30枚用 A4サイズ マイクロミシン インクジェット用 クラフト調 - エレコム名刺用紙 厚手 30枚用 A4サイズ マイクロミシン インクジェット用 クラフト調 - エレコム名刺用紙 厚手 30枚用 A4サイズ マイクロミシン インクジェット用 クラフト調 - エレコム名刺用紙 厚手 30枚用 A4サイズ マイクロミシン インクジェット用 クラフト調 - エレコム名刺用紙 厚手 30枚用 A4サイズ マイクロミシン インクジェット用 クラフト調 - エレコム名刺用紙 厚手 30枚用 A4サイズ マイクロミシン インクジェット用 クラフト調 - エレコム名刺用紙 厚手 30枚用 A4サイズ マイクロミシン インクジェット用 クラフト調 - エレコム名刺用紙 厚手 30枚用 A4サイズ マイクロミシン インクジェット用 クラフト調 - エレコム
(2件のレビュー)

微細なミシン目を2、3度折りたたんで切り離すマイクロミシンカットタイプで、切り離し後のエッジがきれいに仕上がるマルチカードです。
美しい染め色とぬくもり感のあるクラフト調タイプで、自然の温もりとやさしさを感じさせる素朴な味わいが楽しめます。
インクジェットプリンタで手軽に印刷可能です。
印刷のズレの有無や仕上がりを事前にチェックできるテストプリント用紙が1枚付いています。

紙厚(mm)0.22くるみNo.【お探しNo.】A36枚数30枚(10面×3シート)、【テストプリント用紙】1枚用紙クラフト坪量(g/m2)152用紙サイズ幅210mm×高さ297mm(A4サイズ)内容量1パック(30枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23606582MT-CMN1BE
740
619
681(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【エレコム】かんたんに切り取れてエッジがきれいなマイクロミシンカット名刺
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-03-09
用途: オリジナル名刺作成
タロの畑農・林・水産業

暖かな雰囲気のある名刺が作れました。印刷もきれいにできました。
枚数がもう少し多いと良いなと思います。

対象商品 : 23606582
2023-11-25
用途: クーポン券作成用
サービス業

PCが苦手な私でも、らくぷりで作成して、簡単に可愛いのが出来ました☆
10面が30枚だと勘違いしてました…( ̄▽ ̄;)
10枚入りがあると嬉しいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

名刺用紙の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/businesscardsheet_howtochoose/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする