名刺用紙 両面 120枚用 マット インクジェット用 名刺サイズ

名刺用紙 両面 120枚用 マット インクジェット用 名刺サイズ - エレコム名刺用紙 両面 120枚用 マット インクジェット用 名刺サイズ - エレコム名刺用紙 両面 120枚用 マット インクジェット用 名刺サイズ - エレコム名刺用紙 両面 120枚用 マット インクジェット用 名刺サイズ - エレコム名刺用紙 両面 120枚用 マット インクジェット用 名刺サイズ - エレコム名刺用紙 両面 120枚用 マット インクジェット用 名刺サイズ - エレコム名刺用紙 両面 120枚用 マット インクジェット用 名刺サイズ - エレコム名刺用紙 両面 120枚用 マット インクジェット用 名刺サイズ - エレコム
(1件のレビュー)

印字面は両面塗工仕様で、デジカメ画像などの写真付き名刺の作成に適します
名刺サイズにカットされたカット紙名刺(マルチカード)です。プリンターにそのまま差し込んで印刷できます
インクジェットプリンタ専用紙
紙厚(標準)168g/m 0.200mm
120枚入り(両面)
名刺サイズでカットされているからエッジの仕上がりがきれい
インクジェット専用紙ですのでインクジェットプリンタ以外のプリンタ、コピー機などではご使用出来ません
名刺サイズ(91x55mm)

入数(枚)120紙厚(mm)0.2坪量(g/m2)168用紙サイズ名刺サイズ(55×91mm)内容量1パック(120枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
No.
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23606625MT-HMC1IV【お探しNo.】B06
630
529
582(税込)
3日以内出荷
23606634MT-HMC1WN【お探しNo.】B05
630
529
582(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23606634
2019-08-17
用途: グリーティングカードとして
医療・福祉・介護関連業

最初から名刺サイズにカットしてあるので、切り取る手間がなく、便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

名刺用紙の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/businesscardsheet_howtochoose/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする