名刺用紙 両面 厚手 上質紙 120枚用 名刺サイズ

名刺用紙 両面 厚手 上質紙 120枚用 名刺サイズ - エレコム名刺用紙 両面 厚手 上質紙 120枚用 名刺サイズ - エレコム名刺用紙 両面 厚手 上質紙 120枚用 名刺サイズ - エレコム名刺用紙 両面 厚手 上質紙 120枚用 名刺サイズ - エレコム名刺用紙 両面 厚手 上質紙 120枚用 名刺サイズ - エレコム名刺用紙 両面 厚手 上質紙 120枚用 名刺サイズ - エレコム名刺用紙 両面 厚手 上質紙 120枚用 名刺サイズ - エレコム名刺用紙 両面 厚手 上質紙 120枚用 名刺サイズ - エレコム
(3件のレビュー)

インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、熱転写プリンタ、コピーにご使用頂けるマルチカードです。
ただしプリンタは名刺サイズ大きさの紙に対応しておりますプリンタ以外はご使用出来ません
名刺サイズにカットされたカット紙名刺です。プリンターにそのまま差し込んで印刷できます
マルチプリント用紙
120枚入り(両面)
名刺サイズでカットされているからエッジの仕上がりがきれい
写真画像の印刷には適していません
名刺サイズ(91x55mm)
対応プリンタ:EPSON PM-D750・PM-G700・PM-G800・PX-G900、Canon PIXUS 50i

入数(枚)120紙厚(mm)0.23坪量(g/m2)210用紙サイズ名刺サイズ(55×91mm)内容量1パック(120枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
No.
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23606713MT-JMC2WN【お探しNo.】B03
870
619
681(税込)
翌々日出荷
23606704MT-JMC2IV【お探しNo.】B04
870
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23606713
2024-04-12
用途: 名刺印刷
製造業

用紙の説明にプリンタ別のおすすめ設定がありましたのでそれに従ってプリンタを設定しました。
問題なく印刷できています。

対象商品 : 23606713
2023-05-16
用途: 名刺作りに
建設業・工事業

こちらは厚みもあり印刷に適しているので買って良かったです。

対象商品 : 23606704
2020-03-28
用途: 無駄に
サービス業

送られてきたのが1つなのに
無駄に大きいのダンボールで届きました。
他のものと一緒に送ってもらうように希望してたのに。。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

名刺用紙の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/businesscardsheet_howtochoose/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする