名刺用紙 両面 厚手 和柄 和紙素材 マイクロミシン 30枚用 A4サイズ

名刺用紙 両面 厚手 和柄 和紙素材 マイクロミシン 30枚用 A4サイズ - エレコム名刺用紙 両面 厚手 和柄 和紙素材 マイクロミシン 30枚用 A4サイズ - エレコム名刺用紙 両面 厚手 和柄 和紙素材 マイクロミシン 30枚用 A4サイズ - エレコム名刺用紙 両面 厚手 和柄 和紙素材 マイクロミシン 30枚用 A4サイズ - エレコム名刺用紙 両面 厚手 和柄 和紙素材 マイクロミシン 30枚用 A4サイズ - エレコム名刺用紙 両面 厚手 和柄 和紙素材 マイクロミシン 30枚用 A4サイズ - エレコム名刺用紙 両面 厚手 和柄 和紙素材 マイクロミシン 30枚用 A4サイズ - エレコム名刺用紙 両面 厚手 和柄 和紙素材 マイクロミシン 30枚用 A4サイズ - エレコム
(2件のレビュー)

微細なミシン目を2、3度折りたたんで切り離すマイクロミシンカットタイプで、切り離し後のエッジがきれいに仕上がるマルチカードです。
日本独自の風合いが美しい和柄タイプで、和紙特有の優美な質感の名刺が作れます。
インクジェットプリンタで手軽に印刷可能です。
印刷のズレの有無や仕上がりを事前にチェックできるテストプリント用紙が1枚付いています。

紙厚(mm)0.28しろNo.【お探しNo.】A37枚数30枚(10面×3シート)、【テストプリント用紙】1枚用紙和柄坪量(g/m2)165用紙サイズ幅210mm×高さ297mm(A4サイズ)内容量1パック(30枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23606756MT-WMN1SI
740
619
681(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【エレコム】かんたんに切り取れてエッジがきれいなマイクロミシンカット名刺
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-22
用途: 名刺
株式会社Ace建設業・工事業

紙質もよく値段も手ごろで気軽に使えて、とにかく便利です。
満足な商品です。

対象商品 : 23606756
2024-01-30
用途: 名刺b作成
株式会社いろはやサービス業

なかなか、和紙の名刺用紙が、近隣にないので、助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

名刺用紙の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/businesscardsheet_howtochoose/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする