曜日別特売

冷却台 ノートパソコンスタンド 置き台 大型ファン

冷却台 ノートパソコンスタンド 置き台 大型ファン - エレコム冷却台 ノートパソコンスタンド 置き台 大型ファン - エレコム冷却台 ノートパソコンスタンド 置き台 大型ファン - エレコム冷却台 ノートパソコンスタンド 置き台 大型ファン - エレコム冷却台 ノートパソコンスタンド 置き台 大型ファン - エレコム冷却台 ノートパソコンスタンド 置き台 大型ファン - エレコム
(3件のレビュー)

静音・安定性を備え、デスクワークに最適。最大約10℃の冷却効果を実現する、静音・強冷タイプのノートPC用クーラー。

付属品電源ケーブル材質ABSブラック回転数(min-1[r.p.m])【ファン】800±200定格電圧(V)5羽根枚数1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ファン】約200×200×17対応機種USBインタフェースを搭載するパソコン、PlayStation(R) 4風量【風力切替】無段階消費電流(mA)420保証期間6カ月間騒音レベル(dB(A))約30電源供給方式バスパワー最大風量(CFM)約70内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23609468SX-CL21BK約570(ケーブルを除く)約383×268×64(ケーブルを除く)
5,310
2,998
3,298(税込)
当日出荷
23609477SX-CL21LBK約610(ケーブルを除く)約403×283×65(ケーブルを除く)
7,090
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23609468
2022-01-07
用途: ノートパソコンの冷却用
製造業

ノートパソコンが長時間稼働で一部が発熱するので購入。そこそこ冷却効果はあるが それよりも設置した角度がキーボードの操作にちょうど良い高さであった。

1が参考にしています
対象商品 : 23609468
2019-04-02
用途: PC冷却用

使用期間8か月程で USB端子の不具合?で電源が入らなくなりました。
PC側は抜き差しを行っていたのですが おそらくファン側の端子がつぶれていたので そこが原因? 値段相応と言われれば そのような気もしますが…

2が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

対象商品 : 23609468
2018-12-17
用途: 家で使用
電気・ガス・熱供給・水道業

買って半月程でUSBが使用できなくなってファンが作動しなくなった。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする