寺田ポンプ製作所
セルプラポンプ 鋳鉄製グランド式
配管したままでメンテナンスができます。
ポンプの耐久性を向上しました。
自吸能力をさらに追求しました。
用途
工場設備、農業取水用、汚水・廃液などの移送・排水など
材質
ケーシング:FC200、羽根車:FC200、主軸:SUS304
極数
4極
騒音値(dB)
-
電動機
全閉外扇屋外形
構造(軸封)
グランドパッキン
内容量
1台
注意
※ご注文時必ず周波数をご指定下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径(Φmm)
出力(kW)
電源(V)
周波数(Hz)
全揚程(m)
吐出量(L/min)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21465912
TO-4GE 60HZ
50
1.5
三相200
60
13
210
自吸式
¥
373,100
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21465937
TO-6GE 60HZ
80
3.7
三相200
60
13.5
650
自吸式
¥
573,500
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21465955
TO-7GE 60HZ
100
5.5
三相200
60
15
1000
自吸式
¥
782,000
¥
599,800
¥
659,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません