ポストジンク 単管パイプ(ピン付)

ポストジンク 単管パイプ(ピン付) - 大和鋼管ポストジンク 単管パイプ(ピン付) - 大和鋼管ポストジンク 単管パイプ(ピン付) - 大和鋼管
(4件のレビュー)

外面全周溶融亜鉛メッキ 最純亜鉛地金使用。耐食性に優れています。鉛やカドニウムなど有害物質ほとんど含まず環境に優しい。

用途足場・囲い等に内容量1本
注意
※10本を超える場合、分納になります。
全7種類を絞り込む
長さ(m)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
外径(Φmm)
肉厚(mm)
質量(kg)
材質
メッキ
規格
JIS規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23612812-148.62.42.73鋼(STK500)溶融亜鉛めっき(社)仮設工業会非該当品JIS G 3444
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
地域運賃
車上渡し
23612828-1.548.62.44.1鋼(STK500)溶融亜鉛めっき(社)仮設工業会非該当品JIS G 3444
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
地域運賃
車上渡し
23612837-248.62.45.46鋼(STK500)溶融亜鉛めっき(社)仮設工業会非該当品JIS G 3444
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
地域運賃
車上渡し
23612846-2.548.62.46.83鋼(STK500)溶融亜鉛めっき(社)仮設工業会非該当品JIS G 3444
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
地域運賃
車上渡し
23612855-348.62.48.19鋼(STK500)溶融亜鉛めっき(社)仮設工業会非該当品JIS G 3444
オープン
6,398
7,038(税込)
欠品中
地域運賃
車上渡し
出荷予定:2026年3月31日
23612873-448.62.410.9鋼(STK500)溶融亜鉛めっき(社)仮設工業会非該当品JIS G 3444
オープン
7,598
8,358(税込)
当日出荷
地域運賃
車上渡し
23612864-3.548.62.49.56鋼製溶融亜鉛めっき(社)仮設工業会非該当品-
オープン
取扱い終了
返品不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23612873
2020-06-10
用途: 井戸を掘る為に
株式会社ホームページ制作Fサービス業

かなり丈夫で他では売っていなかったので大変助かりました。
また、現地まで運んでいただき、とても親切な対応でびっくりしました。
とても便利なお店だと思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 23612855
2019-03-06
用途: アマチュア無線で使用するワイヤーアンテナのポールとして使用。2本継ぎ、6mとして使用。
製造業

しっかりしていて、勿論ステーをとっているが、強風にも耐え、安心して使用しています。
(ジョイントも含めて)

3が参考にしています
対象商品 : 23612828
2018-03-26
用途: 足場
医療・福祉・介護関連業

使いやすいですが、値段が高い。やや不満のポイントはそこだけです。

1が参考にしています
対象商品 : 23612828
2017-03-27
用途: 仮説ショーブース
製造業

強度があるのでしっかりしている、重さもあり倒れにくい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする