UV LEDライト(3灯タイプ)電池付

UV LEDライト(3灯タイプ)電池付 - スリーナイン島野UV LEDライト(3灯タイプ)電池付 - スリーナイン島野

高性能な日亜化学工業社製UV-LEDを搭載。可視光をほとんど放射せずに蛍光作用の強い近紫外線(ピーク波長375nm)を効率よく放射します。
本体にはUV-LEDを搭載したものをご用意。いずれも単4電池×3本で使用。各種充電電池も使用可能。携帯性/ランニングコストとも非常に優れたハンドライトタイプのUV-LEDブラックライトです。
ボディは腐食に強いアルミ仕様。ちょっとした雨でも安心、防滴仕様。

種類3灯タイプ電池寿命約15時間(新品アルカリ電池使用時)電源単4アルカリ乾電池×3本電球の種類LED特殊用途防滴材質(本体)アルミ質量(g)75(電池含む)外形寸法(mm)Φ31×93(付属ストラップ除く)光源日亜化学工業社製UV-LED波長(nm)375連続点灯時間約15時間耐水性防滴仕様内容量1個
注意
※本機種使用UV-LEDは人体への影響が少ないUV-Aを発しておりますが、高出力の為、大変危険ですので絶対に直視はしないでください。
※本製品に添付の資料を必ず読んで正しくご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2368379274451
5,445
4,798
5,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする