キングジム
オトナのシールコレクション<シートシール用>
シートシールがスッキリ収まるポケット式のファイルです。
付属品
もちあるき帖(90×110mm)2枚
材質
(表紙)PP、ゴムバンド付
背幅(mm)
20
ポケット数
20
収納寸法(mm)
217×105
高さ×幅(mm)
225×118
内容量
1冊
注意
※シールは付属していません。
※もちあるき帖に貼りつけたシールは、貼りつけ期間や素材によって剥がれやすい場合や剥がれなくなる可能性があります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23639735
2980アカ
赤
¥
530
¥
439
¥
483
(税込)
3日以内出荷
23639744
2980クレ
グレー
¥
530
¥
439
¥
483
(税込)
6日以内出荷
23639762
2980ミス
水色
¥
530
¥
439
¥
483
(税込)
6日以内出荷
23639753
2980オレ
オレンジ
¥
530
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください