キングジム
テプラPROテープ 強粘着ラベル(透明に黒文字)
はがれやすいPP素材やシボのあるところでもしっかり貼れる強力な粘着素材を使用しています。
タイプ
強粘着
エコマーク認定
認定
テープ文字色
黒
テープ地色
透明
RoHS指令(10物質対応)
対応
エコマーク認定番号
17 112 045
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23640566
ST6KW
透明に黒文字
6
8
¥
1,290
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
23640575
ST24KW
透明に黒文字
24
8
¥
1,820
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった