キングジム
テプラPROテープ キレイにはがせるラベル(青に黒文字)
はがした際に、ノリが残りにくい特殊な弱粘着ノリを使用したラベルです。
キングファイルの背見出し紙、ロッカーや名札など、貼り替える機会の多い物へのご利用に便利です。
タイプ
キレイにはがせる
エコマーク認定
認定
テープ文字色
黒
テープ地色
青
RoHS指令(10物質対応)
対応
エコマーク認定番号
17 112 045
内容量
1巻
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23640584
SC9BE
青に黒文字
9
8
¥
1,190
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
23640593
SC12BE
青に黒文字
12
8
¥
1,190
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
23640602
SC18BE
青に黒文字
18
8
¥
1,590
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
23640618
SC24BE
青に黒文字
24
8
¥
1,590
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください