曜日別特売

テプラPROテープ キレイにはがせるラベル(黄に黒文字)

テプラPROテープ キレイにはがせるラベル(黄に黒文字) - キングジムテプラPROテープ キレイにはがせるラベル(黄に黒文字) - キングジムテプラPROテープ キレイにはがせるラベル(黄に黒文字) - キングジムテプラPROテープ キレイにはがせるラベル(黄に黒文字) - キングジムテプラPROテープ キレイにはがせるラベル(黄に黒文字) - キングジムテプラPROテープ キレイにはがせるラベル(黄に黒文字) - キングジム
(1件のレビュー)

はがした際に、ノリが残りにくい特殊な弱粘着ノリを使用したラベルです。
キングファイルの背見出し紙、ロッカーや名札など、貼り替える機会の多い物へのご利用に便利です。

トラスコ品番828-5698タイプキレイにはがせるエコマーク認定認定テープ文字色テープ地色RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23640706SC6YE黄に黒文字68
1,190
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23640706
2021-05-09
用途: クワガタのブリード情報をケースに貼る
製造業

趣味でクワガタのブリードをやっているのですが、菌糸の交換日等をPP瓶に貼っています。通常タイプでははがしにくくあとが残ったりするのですが、このはがせるタイプは簡単きれいにはがせるので大変助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする