キングジム
テプラPROテープ マグネットテープ(緑に黒文字)
(1件のレビュー)
ホワイトボードやスチール什器などに、繰り返し貼ってはがせるマグネットテープです。
エコマーク認定
認定
テープ文字色
黒
テープ地色
緑
RoHS指令(10物質対応)
対応
エコマーク認定番号
17 112 045
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23640742
SJ12G
緑に黒文字
12
1.5
¥
1,390
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
23640758
SJ36G
緑に黒文字
36
1.5
¥
2,660
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください