キングジム
テプラPROテープ マグネットテープ(ピンクに黒文字)
ホワイトボードやスチール什器などに、繰り返し貼ってはがせるマグネットテープです。
エコマーク認定
認定
テープ文字色
黒
テープ地色
ピンク
RoHS指令(10物質対応)
対応
エコマーク認定番号
17 112 045
内容量
1巻
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23640767
SJ12P
ピンクに黒文字
12
1.5
¥
1,390
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
23640776
SJ18P
ピンクに黒文字
18
1.5
¥
2,030
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
23640785
SJ24P
ピンクに黒文字
24
1.5
¥
2,030
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
23640794
SJ36P
ピンクに黒文字
36
1.5
¥
2,530
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった