曜日別特売

テプラPROテープ マグネットテープ(黄に黒文字)

テプラPROテープ マグネットテープ(黄に黒文字) - キングジムテプラPROテープ マグネットテープ(黄に黒文字) - キングジムテプラPROテープ マグネットテープ(黄に黒文字) - キングジムテプラPROテープ マグネットテープ(黄に黒文字) - キングジムテプラPROテープ マグネットテープ(黄に黒文字) - キングジム

ホワイトボードやスチール什器などに、繰り返し貼ってはがせるマグネットテープです。

トラスコ品番781-2931質量(g)59エコマーク認定認定テープ文字色テープ地色RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
文字
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23640828SJ12Y黄に黒文字121.5
1,390
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする