曜日別特売

テプラPROテープ マグネットテープ(白に黒文字)

テプラPROテープ マグネットテープ(白に黒文字) - キングジムテプラPROテープ マグネットテープ(白に黒文字) - キングジムテプラPROテープ マグネットテープ(白に黒文字) - キングジムテプラPROテープ マグネットテープ(白に黒文字) - キングジムテプラPROテープ マグネットテープ(白に黒文字) - キングジムテプラPROテープ マグネットテープ(白に黒文字) - キングジム
(2件のレビュー)

ホワイトボードやスチール什器などに、繰り返し貼ってはがせるマグネットテープです。

タイプマグネットテープ地色トラスコ品番781-2922質量(g)59文字白に黒文字テープ幅(mm)12エコマーク認定認定テープ長さ(m)1.5テープ文字色RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045内容量1巻
3月22日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
文字
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23640837SJ12S121.5白に黒文字
1,390
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23640837
2020-11-16
用途: ロッカーの名札として
株式会社ルーラル製造業

磁石でつけることができるので、場所を移動した際など付け替えるときなど、テープ跡が残らなくて助かっています。

対象商品 : 23640837
2021-02-07
用途: 事務作業時
株式会社 市毛工務店

磁力が弱い、数量が少ない。高い。もう少し安くして欲しいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする