曜日別特売

レバーリングファイル

レバーリングファイル - キングジムレバーリングファイル - キングジムレバーリングファイル - キングジムレバーリングファイル - キングジムレバーリングファイル - キングジムレバーリングファイル - キングジムレバーリングファイル - キングジムレバーリングファイル - キングジム
(4件のレビュー)

リングに触れずにレバーで開閉するファイリングスタイル。

仕様紙寄せ2枚付材質PP、金属種類2穴リング式穴数2穴間隔(mm)80グリーン購入法適合内容量1冊
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
タイプ
背幅(mm)
リング内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
236419756622アオB6/ヨコ型ヨコ型3326
570
419
461(税込)
当日出荷
236419846632アオA5/タテ型タテ型3326
590
429
472(税込)
当日出荷
236419936642アオA5/ヨコ型ヨコ型3326
620
449
494(税込)
当日出荷
236420186671アオA4/タテ型タテ型2922
570
419
461(税込)
当日出荷
236420366671オレA4/タテ型オレンジタテ型2922
570
419
461(税込)
当日出荷
236420546671クロA4/タテ型タテ型2922
570
419
461(税込)
当日出荷
236420636671ミトA4/タテ型タテ型2922
570
419
461(税込)
当日出荷
236420726672アオA4/タテ型タテ型3326
640
459
505(税込)
当日出荷
236420886672アカA4/タテ型タテ型3326
640
459
505(税込)
当日出荷
236420976672オレA4/タテ型オレンジタテ型3326
640
459
505(税込)
当日出荷
236421066672キイA4/タテ型黄色タテ型3326
640
459
505(税込)
当日出荷
236421156672クロA4/タテ型タテ型3326
640
459
505(税込)
4日以内出荷
236421246672ミトA4/タテ型タテ型3326
640
459
505(税込)
当日出荷
236421336673アオA4/タテ型タテ型4836
1,100
769
846(税込)
当日出荷
236421426673アカA4/タテ型タテ型4836
1,100
769
846(税込)
3日以内出荷
236421586673キイA4/タテ型黄色タテ型4836
1,100
769
846(税込)
当日出荷
236421676673クロA4/タテ型タテ型4836
1,100
769
846(税込)
当日出荷
236421766673ミトA4/タテ型タテ型4836
1,100
769
846(税込)
当日出荷
236421856674アオA4/タテ型タテ型5543
1,170
789
868(税込)
当日出荷
236421946674アカA4/タテ型タテ型5543
1,170
789
868(税込)
当日出荷
236422036674キイA4/タテ型黄色タテ型5543
1,170
789
868(税込)
当日出荷
236422126674クロA4/タテ型タテ型5543
1,170
789
868(税込)
当日出荷
236422286674ミトA4/タテ型タテ型5543
1,170
789
868(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月27日
236422376682アオA4/ヨコ型ヨコ型3326
700
519
571(税込)
当日出荷
236420276671アカA4/タテ型タテ型2922
570
取扱い終了
236420456671キイA4/タテ型黄色タテ型2922
520
取扱い終了
236419666602アオA3/ヨコ型ヨコ型3326
830
取扱い終了
236420026652アオB5/タテ型タテ型3326
450
取扱い終了
236422466692アオB4/ヨコ型ヨコ型3326
780
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
236420276671アカ236420186671アオ6671アカ レバーリングファイル キングジム 23642018レバーリングファイルキングジム1冊
419
税込461
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
236420456671キイ236420186671アオ6671キイ レバーリングファイル キングジム 23642018レバーリングファイルキングジム1冊
419
税込461
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23642106
2022-11-09
用途: クライアント毎の書類の整理
サービス業

レバーを使って簡単に加除できるので非常に便利です。一時品薄になっていたので、安定供給してくれると助かります。

対象商品 : 23641984
2020-09-16
用途: 資料保管
卸売・小売業

毎年年末になると購入しています。もう少し枚数が入るのがあったらなと思います。

対象商品 : 23642072
2019-05-10
用途: 研究会資料の整理、保存
教育・研究機関

これまでのファイルは、「左右に開いて、書類を挟み、閉じる」でしたが
このファイルは、中央から開くという画期的な仕組み。綴込みとファイルを閉じるがとても楽になりました。

対象商品 : 23641966
2019-04-26
用途: 図面の整理
教育・研究機関

A3図面の整理用に導入しました.カバーが硬すぎず,軟らかすぎず,保管や運搬に便利と思います.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする