まつうら工業
PP木起こし・誘引ロープ 1.5kgトワイン巻
軽くて強度がある多用途ロープです。
PPフラットヤーン原糸の残糸を有効利用したエコ商品です。
用途
木起こしや雪吊りロープとして。果樹やツルもの植物の誘引ひもに。各種結束・荷造りひもとして。
引張強度(kN[kgf])
約0.9(90)
内容量
1巻
注意
※火気のそばでは使用・保管しないでください。
※直射日光を避けて保管してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
質量(g)
種類
包装形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23656036
-
4
約230
ポリプロピレン
ベージュ
1500
3本より
ポリ袋入り
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください