曜日別特売

ヘルベルト(2トーンタイプ)

ヘルベルト(2トーンタイプ) - つくし工房ヘルベルト(2トーンタイプ) - つくし工房ヘルベルト(2トーンタイプ) - つくし工房ヘルベルト(2トーンタイプ) - つくし工房ヘルベルト(2トーンタイプ) - つくし工房
(1件のレビュー)
取付方式ヘルメット取付材質特殊スポンジ+ナイロン寸法(mm)70×320質量(g)33ベルト厚(mm)2内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
226186273152-A黄・赤/黄
1,600
1,398
1,538(税込)
当日出荷
226186363152-B緑・赤/緑
1,600
1,398
1,538(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
226186453152-C黄・緑/赤
1,600
1,398
1,538(税込)
当日出荷
226186543152-D黄・ピンク/黄
1,600
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
226186633152-E緑・赤/赤
1,600
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22618636
2018-08-12
用途: 某ゼネコンに行く時に使用
建設業・工事業

某ゼネコンに行く時に 使用してます。
付けっぱなしでは なく 付けたり 外したりしてますが しっかりしていて 満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする