引掛防水ゴムコードコネクタボディ

引掛防水ゴムコードコネクタボディ - Panasonic(パナソニック)引掛防水ゴムコードコネクタボディ - Panasonic(パナソニック)引掛防水ゴムコードコネクタボディ - Panasonic(パナソニック)引掛防水ゴムコードコネクタボディ - Panasonic(パナソニック)
(4件のレビュー)
種類ボディ形状引掛タイプ極数接地2Pタイプ圧着端子結線可否:○ブラック内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格電圧(V)
定格電流(A)
差込口形状
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(Φmm)
適合電線径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41056495WA5319K12515接地2P 15A 125V引掛形97491310.5~13
2,400
2,398
2,638(税込)
当日出荷
41056477WA552925020接地2P 20A 250V引掛形11253.514.511~14.5
3,450
2,998
3,298(税込)
当日出荷
41056513WA533925030接地2P 30A 250V引掛形118.574.51613~16
4,950
4,898
5,388(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-03
用途: 鉄材加工。
自動車・二輪車・自転車関連業

200ボルト製品が多くなるにつけ、この手のコネクターが欲しくなるのです。

対象商品 : 41056477
2022-07-06
用途: 機械の冷却水のメンテナンスに使用しています

いつも使っています。
しっかりと留めやすく、水漏れしないのでこれからも購入しようと思います。

対象商品 : 41056477
2018-07-04
用途: AC200V 電源ライン引き込み用工事
コーセル株式会社製造業

モノタロウさんに在庫があって助かりました。工事納期にまにあわせることができました。

対象商品 : 41056513
2015-07-03
用途: 社内実験ラインの安全面からコネクタ化を実施
製造業

短納期で対応、注文方法も簡略化されていて、次回も購入予定

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

引掛タイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする