曜日別特売

スターマークナットカバー 60L

スターマークナットカバー 60L - JET INOUE(ジェットイノウエ)
(1件のレビュー)

足元を煌びやかに彩る!!スターナットカバー!!個性あふれるスター!!足元を素敵に飾ってみてはいかかですか

用途外装パーツ材質ABS全高(mm)60適合フロント/リア共用
注意
※必ずお車のタイヤについているナットサイズ、ナット数をご確認の上お求めください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合ナット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
236568675004911セット(8個)41mmナット用
3,600
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
236568765004921セット(6個)41mmナット用
2,700
取扱い終了
返品不可
236568855004961セット(10個)33mmナット用
4,500
取扱い終了
236568945004971セット(8個)33mmナット用
2,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23656876
2025-08-21
用途: トラックの飾り付け
その他業種

見た目はいいのだが全体の径が大きすぎてセンターキャップが入らない。
4トン車だがリヤはハブに接触してしまい奥までキッチリは入らない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする