ボンフォーム
カスタムキルトS ハンドルカバー
仕様
特許取得、新形状
寸法(mm)
365~379
サイズ
S
材質(表地)
合成皮革
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23698702
6943-01-BK
黒
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
23698718
6943-01-R
赤
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください