曜日別特売

ヤマビルファイタージェット

ヤマビルファイタージェット - イカリ消毒ヤマビルファイタージェット - イカリ消毒ヤマビルファイタージェット - イカリ消毒ヤマビルファイタージェット - イカリ消毒
(4件のレビュー)

天然のヒバ油を使っていますので安全で、かつ薬剤臭が少なく、不快感なくお使い頂けます。
人畜、野生動物、魚類、甲殻類などに対して低毒性なので安心です。
強力直線ノズルにより3~5m先まで薬剤が届きます。
コンパクトなので、持ち運び(携帯)に便利です。

適合害虫ヤマビル有効成分ジエチルトルアミド、ヒバ油内容量1本(180mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23699332205609
800
789
868(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23699332
2022-11-23
用途: 林業作業で使用している
株式会社尾鷹林業製造業

効き目が薄いので山林作業で使用するものがあればいいなと思います

対象商品 : 23699332
2018-09-20
用途: 自宅、山
その他業種

助かっています。噛まれたヤマビルを引っ張って取れば血が止まらないので、ヤマビルファイタージェットをスプレーしています。血が余り出ないので助かっています。とにかく此の時期ヤマビルが多いので困っています。

対象商品 : 23699332
2018-04-28
用途: 山菜採り
製造業

定期的にこの商品を購入してストックしています。今回はクーポン使用で一番安価で入手できました。ただ発送までの期間は、他の通販より時間がかかっています。

対象商品 : 23699332
2021-03-03
用途: マイキャンプ場に
その他業種

意外とすぐ終わる。
液体タイプと併用。
こちらの製品は、シューズや服にかける。
液体タイプは長靴用

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする