曜日別特売

マイクログラインダー

マイクログラインダー - Axel

強力作業性、耐久性に優れています。キャッチングはピン+コレット式。チャックとボディとコレットを一体した精密度の高いスピンドルコレットを採用。モーター部フロント部に分かれて個々に配置させたベアリングは消耗を極力抑え長期にわたり安定した出力(回転数)を保持させます。耐熱性を向上させた、特殊ブレード(成型品)を採用。ベアリング熱の冷却対策としてハウジング内側に特殊加工を施してあります

回転数(min-1[r.p.m])60000空気消費量(m3/min)0.2全長(mm)155質量(g)130外径(Φmm)16空気圧力(MPa)0.4~0.6コレットサイズ(mm)3排気口後方内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23699515AX-101
オープン
41,980
46,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクログラインダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/439/
2023-02-09

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする