曜日別特売

マイクログラインダー

マイクログラインダー - Axel

小径軸付砥石(1.5Φ以下)に最適です。チャックとボディとコレットを一体とした精度の高いスピンドルコレット採用。フロント部に3個のシールベアリングを使用し、摩擦時のシンブレに対しても抜群です。耐久性を向上させた特殊ブレード(成型品)を採用。

回転数(min-1[r.p.m])60000排気口後方全長(mm)133質量(g)110外径(Φmm)16空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.2コレットサイズ(mm)3内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
空気消費量(m3/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23699524AX-1020.2
オープン
27,980
30,778(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクログラインダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/439/
2023-02-09

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする