マイクログラインダー

マイクログラインダー - Axel

静音(60dBA)・耐震・耐久性に優れています。高速回転または加熱防止に最高のインブッシュ・アウトブッシュを採用し、マイクログラインダーにして頑強さ抜群です。ハウジングにウレタンを使用し冷たさを感じさせず、ハウジングも太く一般的なマイクログラインダー以上に作業性、使いやすさ抜群です。耐久性を向上させた特殊(成型品)を採用。

回転数(min-1[r.p.m])60000空気消費量(m3/min)0.2全長(mm)133質量(g)120外径(Φmm)18空気圧力(MPa)0.4~0.6コレットサイズ(mm)3排気口後方内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23699533AX-103
オープン
39,980
43,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクログラインダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/439/
2023-02-09

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする