Axel
静音エアーグラインダー
静音ロータリーエアーモーターを採用。ボタンスイッチで連続使用が楽にできます。アルミボディーによる軽量化。付属のスリーブコレットを使用することにより、3mmもキャッチング可能。先端径が細く作業性が向上。
回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
空気消費量(m
3
/min)
0.3
仕様
チャッキング:6(3)
全長(mm)
155
質量(g)
390
外径(Φmm)
30
空気圧力(MPa)
0.4~0.6
排気口
後方
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23699585
AX-1080B
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください