Axel
軽作業用グラインダー
先端部が細く故障の多いマイクログラインダー作業に完全代行できます。3mm・6mmコレット各1個付き。
回転数(min
-1
[r.p.m])
30000
排気口
前方
仕様
チャッキング:6(3)
全長(mm)
130
質量(g)
330
外径(Φmm)
33
空気圧力(MPa)
0.4~0.65
空気消費量(m
3
/min)
0.3
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
空気消費量(m
3
/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23699646
LAG-1081
0.3
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください