Axel
作業用グラインダー
回転数(min
-1
[r.p.m])
25000
空気消費量(m
3
/min)
0.3
仕様
3mmコレットは付属していないタイプです
全長(mm)
120
質量(g)
340
外径(Φmm)
33
空気圧力(MPa)
0.4~0.65
排気口
後方
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23699664
FAG-1081R
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください