Axel
強力型グラインダー
アルミハウジング。前方排気のため本体にエアーカプラが直付けできます。
回転数(min
-1
[r.p.m])
22000
空気消費量(m
3
/min)
0.3
仕様
チャッキング:6(3)
全長(mm)
140
質量(g)
600
外径(Φmm)
40
空気圧力(MPa)
0.4~0.65
排気口
前方
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23699673
PWG-2590
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください