曜日別特売

ロンググラインダー

ロンググラインダー - Axel

作業性、耐久性抜群。伸延スピンドル採用により、伸延部の太さはわずか19Φとなっています。深穴及び細穴の中の研磨やバリ取りの作業性を発揮します。伸延スピンドルは精密なシールボールベアリング3個、本体共で計5個使用し、頑強なエアーツールです。グリップ部は滑り止め縦溝方式の為伸延となっておりますが作業性は良いです。

回転数(min-1[r.p.m])28000空気消費量(m3/min)0.4仕様チャッキング:6(3)全長(mm)212質量(g)550外径(Φmm)32空気圧力(MPa)0.4~0.65排気口横方内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23699707LNG-1113
オープン
56,980
62,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーストレートグラインダーのメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/460/
2022-07-08

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする