曜日別特売

強力ロンググラインダー

強力ロンググラインダー - Axel

頑強なハウジングでハンドエアーツールでは最高の荒作業向きです。30Φの軸付、または回転も速いため太い径の超硬ロータリーバーの使用にも最適です。

排気口後方仕様チャッキング:6(3)全長(mm)345質量(g)1080回転数(min-1[r.p.m])22000外径(Φmm)40空気圧力(MPa)0.4~0.65空気消費量(m3/min)0.4内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回転数(min-1[r.p.m])
空気消費量(m3/min)
空気圧力(MPa)
質量(g)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23699725HLG-22220000.40.4~0.651080345
オープン
25,980
28,578(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーストレートグラインダーのメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/460/
2022-07-08

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする