ミニアングルサンダー

ミニアングルサンダー - Axel

マイクログラインダーの欠点であるパワー不足を解消。ボスネジKT30B(別売)に付け替えるだけで30Φの取付工具も使用可能になります。

回転数(min-1[r.p.m])19000外径(Φmm)35仕様チャッキング:1/4×20山ネジ全長(mm)110質量(g)400空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.3排気口前方内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23699752MDSF-50
オープン
25,980
28,578(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
2022-09-15

研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする