Axel
ディスクアングルサンダー(90°)
コレット部がネジ式の為、各サイズのディスクホルダー、カップ砥石が本体に直結して取付き、安全作業が可能です。多種多様の工具が使用でき作業性抜群です。調整ジョイント付カプラで回転自在。
回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
外径(Φmm)
32
仕様
チャッキング:1/4×20山ネジ
全長(mm)
139
質量(g)
500
空気圧力(MPa)
0.4~0.65
空気消費量(m
3
/min)
0.4
排気口
前方
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23699795
DAS-90B
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください