Axel
コレットアングルサンダー(90°)
ハウジングケースはアルミです。
全長(mm)
124
排気口
前方
質量(g)
450
回転数(min
-1
[r.p.m])
19000
外径(Φmm)
33
空気圧力(MPa)
0.4~0.65
空気消費量(m
3
/min)
0.3
コレットサイズ(mm)
6
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回転数(min
-1
[r.p.m])
外径(Φmm)
空気消費量(m
3
/min)
空気圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23699822
AS-90
19000
33
0.3
0.4~0.65
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください