Axel
塗装用アングルサンダー(強力板金塗装用)
板金・塗装の下地加工が可能。塗装はがし、さび取りにも最適。ホルダーの大きさにより付属の調整ジョイントにて回転を調節できます。
回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
外径(Φmm)
42
仕様
チャッキング:1/4×20山ネジ
全長(mm)
160
質量(g)
680
空気圧力(MPa)
0.4~0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.4
排気口
後方
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23699865
SS-90
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください