Axel
80Φアングルサンダー
80Φディスク砥石作業として最軽量。また、ハイパワーなので作業性抜群です。連続作業に最適なレバーストップ付です。ヘッド部に3個のベアリング。頑強さ抜群です。
全長(mm)
139
排気口
前方
仕様
チャッキング:穴径10
質量(g)
500
回転数(min
-1
[r.p.m])
15000
外径(Φmm)
32
空気圧力(MPa)
0.4~0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.4
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回転数(min
-1
[r.p.m])
外径(Φmm)
空気消費量(m
3
/min)
空気圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23699883
DS-80
15000
32
0.4
0.4~0.6
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください