Axel
ベルトサンダー(小型)
片手作業が可能な重さで、量産工場での部分バリ取りに最適。作業箇所にあわせてアーム角度を自由に設定できます。
回転数(min
-1
[r.p.m])
16000
仕様
キャッチング:12×330
全長(mm)
265
質量(g)
750
空気圧力(MPa)
0.45~0.65
空気消費量(m
3
/min)
0.5
排気口
後方
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23699996
BL-10
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
12日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください